{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre boîtier | 30 mm | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de mesure min | -0,5 mm | |
| Emballage | Etui | |
| Plage de mesure max. | 0,5 mm | |
| Force de mesure min. | 0,15 N | |
| Force de mesure max. | 0,15 N | |
| Répétabilité | 3 µm | |
| Diamètre tige de serrage | 8 mm | |
| Diamètre de bille de mesure | 2 mm | |
| Norme | DIN 2270 | |
| Forme | Standard | |
| Valeur de graduation, mode analogique | 0,01 mm | |
| Lecture 1 tour | 0,5 mm | |
| Cadran pivotant | oui | |
| Unité de lecture, mode analogique | millimètre | |
| lecture | 0,01 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | levier palpeur |
| Référence article | 0715201 | |
| EAN / GTIN | 4029713280741 | |
| Réf. fabricant | 0715201 | |
| Article hors catalogue | L40510 1117 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |