Reloj comparador 0.01mm forma A ø 30.0mm cont. ins.41.2mm

Número de artículo: 0715201
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Diámetro de la carcasa 30 mm
Indicación analógico/a
Capacidad de medición mín. -0,5 mm
Embalaje Estuche
Capacidad de medición máx. 0,5 mm
Fuerza de medición mín. 0,15 N
Fuerza de medición máx. 0,15 N
Repetibilidad 3 µm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Diámetro de la bola de medición 2 mm
Norma DIN 2270
Forma constructiva Estándar
Valor de división de la escala, analógico/a 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 0,5 mm
Esfera numérica giratoria sí
Unidad de lectura, analógico/a milímetros
Lectura 0,01 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Palanca sensora

Identificación y clasificación

Número de artículo 0715201
EAN / GTIN 4029713280741
Número del fabricante 0715201
Número L L40510 1117
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Insertos de medición con punta de carburo, Ø 2,0 mm
  • Formulario A según DIN 2270
  • Dial giratorio
  • guía de la cola de la golondrina de 3 piezas
  • Reversión automática de la dirección de conteo
  • Fuerza de medición 0,15 N

Descripción:

Medidor de palanca con escala giratoria y cambio automático del sentido de la medición. La plaquita de medición está equipada con una bola de metal duro de Ø 2,0 mm. Guía de cola de milano de 3 pliegues. Longitud del inserto de medición 41,2 mm. Rango de medición 0,5mm, lectura 0,01mm, anillo exterior Ø 30mm. Indicación 0-25-0. El suministro incluye un mango de sujeción de 8 mm y una llave de inserción de medición. Embalaje: Caja

Característica:

  • Rotación del puntero en mm: 0,5 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm

Norma:

DIN 2270