Maşină de găurit şi înşurubat 18V, maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, motor fără perii, cu 2 acumulatoare, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13

Cod articol.: 070259 BSLTBL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 0,7 Nm
Turație min., 1 0 min-1
Turație min., 2 0 min-1
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Turaţie, max., 1 600 min-1
Cuplu max., 1 8 Nm
Turaţie, max., 2 2.100 min-1
Denumirea producătorului BS 18 LT BL
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea verde; negru
Cu funcție de impact nu
Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă 1,5 mm
Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă 13 mm
Diametru max., oțel 13 mm
Diametru max., lemn 38 mm
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
Număr de intrări/trepte 2
Moment de rotație 1
Cuplu max. (Materiale moi) 34 Nm
Cuplu max. (Materiale dure) 75 Nm
Turaţie 1; 2
Recomandat pentru material Metal; lemn; oțel
Execuția suportului de scule cu mandrină cu schimbare rapidă
Găurire/ teşire/ alezare lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 2,4 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Zgomot de lucru 77 dB
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED; Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Strong
Greutate totală 1,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 070259 BSLTBL
EAN / GTIN 4007430334732
Număr producător 602325800
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu acumulator, cu şi fără sistem Metabo-Quick.
Sistemul Quick economiseşte mult timp atunci când schimbaţi frecvent între găurire şi înşurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biţi cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.
Alegeţi între o echipare completă cu 2 acumulatori, încărcător şi o carcasă robustă din plastic şi maşina fără accesorii în cutie, dacă aveţi deja câţiva acumulatori. Evident că puteţi achiziţiona şi separat acumulatori şi încărcătoare. De altfel, toţi acumulatorii Metabo au o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte elemente, cum ar fi lumina de lucru cu LED-uri şi cârligul practic pentru curea, oferă şi mai mult confort la lucru.
  • Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie, cu putere optimă, pentru aplicaţii solicitante.
  • Motor Metabo unic fără perii, pentru o desfăşurare rapidă a lucrului şi eficienţă maximă la găurire şi înşurubare.
  • Lampă de lucru integrată pentru iluminarea punctului de lucru.
  • Cu cârlig practic pentru curea şi cu magazie de biţi, opţional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.
  • Acumulator LiHD pentru performanţă maximă, durată de funcţionare şi durabilitate extrem de mari.

Pentru cele mai grele aplicaţii, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteţi recunoaşte imediat având „BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecţie termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.

Descriere:

  • Maşină de găurit şi înşurubat fără perii, cu putere maximă pentru cele mai dificile aplicaţii
  • Motor Metabo unic fără perii, pentru o desfăşurare rapidă a lucrului şi eficienţă maximă la găurire şi înşurubare
  • Lampă integrată pentru iluminarea punctului de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea şi suport biţi, opţional cu fixare pe dreapta sau pe stânga
  • Pachet acumulator LiHD pentru performanţă maximă, durată de funcţionare şi durabilitate extrem de mari
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www.cordless-alliance-system.com

Caracteristică:

  • Capacitate acumulator: 2 x 4 Ah
  • Tensiune acumulator: 18V
  • Tip pachet de acumulatoare: LiHD
  • Găurire metal: 2,4 m/s²
  • Deschidere mandrină: 1,5 - 13 mm
  • Ø găurire oțel: 13 mm
  • Ø găurire lemn moale: 38 mm
  • Cuplu reglabil: 0,7 - 8 Nm
  • Greutate cu pachet de acumulatoare: 1,8 kg
  • Greutate fără pachet de acumulatoare: 1,2 kg
  • Turaţii de mers în gol: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Moment max. de rotație tare: 75 Nm
  • Moment max. de rotaţie moale: 34 Nm
  • Incertitudine de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Incertitudine de măsurare K: 3 dB(A)
  • Nivel de presiune acustică: 77 dB(A)
  • Nivel de putere acustică (LwA): 88 dB(A)

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă, 2× acumulator LiHD, încărcător şi METABOX.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.