Akumulatorski vrtalni vijačnik z LiHD akumulatorsko baterijo BSLTBL

Št. art.: 070259 BSLTBL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Metabox
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Metabox
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca BS 18 LT BL
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 34 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 75 Nm
Število vrtljajev v prostem teku 0 min-1 - 2.100 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 38 mm
Masa brez akumulatorja 1,2 kg
Masa vključno z akumulatorjem 1,8 kg
Tipična uporaba Strong
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18V
USP2 Brezkrtačni motor, z 2 akumulatorskima baterijama, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070259 BSLTBL
EAN/GTIN 4007430334732
Številka proizvajalca 602325800

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.
Sistem Quick prihrani veliko časa, če pogosto preklapljate med vrtanjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedrom za držalo z vijačnim nastavkom.
Izbirajte med popolno opremo z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali strojem brez dodatkov v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.
Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč in praktična zaponka za pas, zagotavljajo še več udobja pri delu.
  • Brezkrtačni vrtalni vijačnik z optimalno zmogljivostjo za zahtevne uporabe.
  • Edinstven brezkrtačni motor Metabo za hitro delo in maksimalno učinkovitost pri vrtanju in vijačenju.
  • Vgrajena delovna svetilka za osvetlitev delovnega mesta.
  • S praktično zaponko za pas in držalom za vijačni nastavek, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.
  • LiHD akumulatorski komplet zagotavlja vrhunsko zmogljivost, izjemno dolgo življenjsko dobo in trpežnost.

Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vključuje hitro vpenjalno vrtalno glavo, 2 LiHD akumulatorski bateriji, polnilnike akumulatorjev in metaBOX.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli