{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 12 V | |
| Denumirea producătorului | GSB 12V-15 | |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
| Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Capacitate acumulator | 2 Ah | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Model constructiv motor | Motor cu perii | |
| Moment maxim de rotaţie moale | 15 Nm | |
| Moment maxim de rotaţie dur | 30 Nm | |
| Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 380 min-1 | |
| Turaţie maximă treapta 2 | 1.300 min-1 | |
| Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1 mm - 10 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 10 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 19 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 10 mm | |
| Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie | 10,5 m/s2 | |
| Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie | <2,5 m/s2 | |
| Greutate | 1 kg | |
| Utilizare tipică | Medium | |
| Tip produs | Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie |
| Cod articol | 070104 GSB1215B | |
| EAN / GTIN | 3165140995955 | |
| Număr producător | 06019B690H | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |