Calibru inel filetat GO M 3.0 x 0.50 M 3.0 x 0.50

Cod articol.: 0658509
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0658509
EAN / GTIN 4029713219154
Număr producător 0658509
L-Număr L40510 100684
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Descriere:

  • FĂRĂ indicator inel de filetare
  • Pentru filete ISO metrice standard
    din 13
  • Oțel călit
  • DIN 2285-1
  • Se potrivește 6g (* 6h)

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 3,0
  • Tip filet: M
  • Pasul filetului în mm: 0,50
  • Dimensiune nominală mm: 3,0