Anillo ovalado 6g M 3.0 x 0.50

N.º do artigo: 0658509
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância g
Classe de tolerância 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M3
Passo de rosca 0,5 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 0658509
EAN/GTIN 4029713219154
Número do fabricante 0658509
Número L L40510 100684
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Descrição:

  • NO HAY hilo de calibre de anillo
  • Para roscas métricas estándar ISO
    DIN 13
  • Acero de calibre endurecido
  • DIN 2285-1
  • Ajuste 6g (* 6h)

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 3,0
  • Tipo de hilo: M
  • Hilo pitch en mm: 0,50
  • Dimensión nominal mm: 3,0