Bague filetée entre 6g M 3,0 x 0,50

Réf.: 0658509
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
Référence article 0658509
EAN / GTIN 4029713219154
Réf. fabricant 0658509
Article hors catalogue L40510 100684
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Description:

  • Bague filetée NO GO
  • Pour filetages ISO métriques standard
    DIN 13
  • Acier trempé de calibre
  • DIN 2285-1
  • Taille 6g (* 6h)

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 3.0
  • Type de filetage : M
  • Pas de filetage en mm : 0.50
  • Cote nominale mm : 3.0