Jó menetű gyűrűs mérőgyűrű M 3,0 x 0,50 M 3,0 x 0,50

Cikkszám: 0658509
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer
Minőség 6
Tűrésmező g
Tűrési osztály 6 g
Menetfajta M
Menet M3
Menetemelkedés 0,5 mm
Termék fajtája Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0658509
EAN / GTIN 4029713219154
Gyártó száma 0658509
L-szám L40510 100684
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Leírás:

  • NINCS GO menetgyűrű-mérő
  • Standard metrikus ISO menetekhez
    DIN 13
  • Edzett acél
  • DIN 2285-1
  • Fit 6g (* 6h)

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 3,0
  • Menettípus: M
  • Menetemelkedés mm-ben: 0,50
  • Névleges méret mm: 3,0