Descriere:
Polizor drept cu acumulator GGS18V-28LPS. Când precizia și protecția sunt esențiale, ai nevoie de un polizor drept care să-ți ofere control deplin, fără să te încetinească. Cu modelul PRO GGS18V-28LPS, vei avea la dispoziție o polizoră cu acumulator care îți oferă tot ce ai nevoie pentru prelucrarea metalelor: putere, precizie și protecție. Poți selecta cu precizie turația de care ai nevoie într-un interval cuprins între 8.000 și 28.000 rpm, în timp ce motorul fără perii oferă o putere de 1.100 W pentru sarcinile solicitante. Funcțiile avansate de protecție, precum comutatorul cu paletă, sistemul Kickback Control, sistemul Drop Control, protecția împotriva repornirii accidentale, frânele și pornirea progresivă, te ajută la fiecare etapă a lucrării tale. Sistemul de blocare a axului permite schimbarea rapidă a accesoriilor, astfel încât să pierzi mai puțin timp între lucrări. Designul subțire, ergonomic și ușor asigură o manevrare mai bună și un confort sporit în timpul utilizării îndelungate. Și, datorită configurației fără fir, te poți mișca liber, fără a fi legat de o sursă de alimentare. Modelul PRO GGS18V-28LPS este conceput pentru prelucrarea industrială a metalului și este ideal pentru îndepărtarea bavurilor, netezirea muchiilor, curățarea cusăturilor de sudură și lustruirea suprafețelor metalice. De asemenea, cu ajutorul acestuia, materialele pot fi îndepărtate și șlefuite cu ușurință. 1 x cheie de strângere (1 619 P21 169). L-BOXX 136. Bucșă elastică cu piuliță de strângere de 6 mm (2 608 570 137)
Caracteristică:
- Necertitudine K [degroșare (degroșare grosieră cu diametrul discului de șlefuire de 50 mm)]: 1,5 m/s²
- Greutate excluzând bateria: 1,5 kg
- Turaţie de mers în gol: 8.000 – 28.000 min-1
- Turație de ralanti, până la: 28.000 min-1
- Turație de ralanti, de la: 8.000 min-1
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [șlefuire de suprafață (degroșare cu disc de șlefuire cu diametrul de 25 mm)]: 7,3 m/s²
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [șlefuire de suprafață (degroșare cu disc de șlefuire cu diametrul de 50 mm)]: 10,2 m/s²
- Diametrul bucșei elastice: 3 mm; 6 mm; 1/4″; 8 mm
- Necertitudine K [degroșare (degroșare grosieră cu diametrul discului de șlefuire de 25 mm)]: 1,5 m/s²
- Necertitudine K [degroșare (degroșare grosieră cu diametrul discului de șlefuire de 50 mm)]: 1,5 m/s²
Livrare:
- 1 x cheie de strângere
- L-BOXX 136
- Bucșă elastică cu piuliță de strângere de 6 mm