Akumulátorová přímá bruska GGS18V-28LPS v kufru L-BOXX

Artiklové číslo: 06019T2102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019T2102
EAN / GTIN 4053423946178
Číslo výrobce 06019T2102
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová přímá bruska GGS18V-28LPS. Pokud jde o přesnost a bezpečnost, potřebuješ přímou brusku, která ti poskytne plnou kontrolu, aniž by tě brzdila. S modelem PRO GGS18V-28LPS získáte akumulátorovou brusku, která vám nabídne vše, co potřebujete pro zpracování kovů – výkon, přesnost a ochranu. V rozmezí od 8 000 do 28 000 ot./min si můžeš přesně zvolit otáčky, které potřebuješ, zatímco bezkartáčový motor poskytuje výkon 1 100 W pro náročné úkoly. Pokročilé bezpečnostní funkce, jako je páčkový spínač, ochrana proti zpětnému rázu, ochrana proti pádu, ochrana proti opětovnému spuštění, brzdy a pozvolný rozběh, ti pomohou při každém kroku tvé práce. Aretační vřeteno umožňuje rychlou výměnu příslušenství, díky čemuž ztrácíš méně času mezi jednotlivými zakázkami. Štíhlý, ergonomický a lehký design zajišťuje lepší ovladatelnost a pohodlí při dlouhodobém používání. A díky bezdrátovému připojení se můžeš volně pohybovat, aniž bys byl vázán na zdroj napájení. Nástroj PRO GGS18V-28LPS je určen pro průmyslové zpracování kovů a je ideální pro odstraňování otřepů, vyhlazování hran, čištění svarů a leštění kovových povrchů. S jeho pomocí lze navíc snadno odstraňovat a brousit materiály. 1 x napínací klíč (1 619 P21 169). L-BOXX 136. Upínací kleština s upínací maticí 6 mm (2 608 570 137)

Charakteristika:

  • Nejistota K [broušení povrchů (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 50 mm)]: 1,5 m /s²
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 1,5kg
  • Volnoběžné otáčky: 8 000–28 000 min–1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 28 000 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, od: 8 000 min-1
  • Hodnota emisí vibrací ah [povrchové broušení (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 25 mm)]: 7,3 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [povrchové broušení (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 50 mm)]: 10,2 m/s²
  • Průměr upínací kleštiny: 3 mm; 6 mm; 1/4″; 8 mm
  • Nejistota K [broušení povrchů (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 25 mm)]: 1,5 m /s²
  • Nejistota K [broušení povrchů (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 50 mm)]: 1,5 m /s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x napínací klíč
  • L-BOXX 136
  • Upínací kleština s upínací maticí 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku