Description:
Meuleuse droite sans fil GGS18V-28LPS. Lorsque la précision et la sécurité sont essentielles, vous avez besoin d’une meuleuse droite qui vous offre un contrôle total sans vous ralentir. Avec la PRO GGS18V-28LPS, vous disposez d’une meuleuse sans fil qui vous offre tout ce dont vous avez besoin pour le travail des métaux : puissance, précision et protection. Tu peux sélectionner avec précision la vitesse de rotation dont tu as besoin dans une plage comprise entre 8 000 et 28 000 tr/min, tandis que le moteur sans balais développe une puissance de 1 100 W pour les tâches exigeantes. Des fonctions de sécurité avancées, telles qu’un interrupteur à palette, le contrôle anti-recul, le contrôle anti-chute, la protection anti-redémarrage, le freinage et le démarrage progressif, vous accompagnent à chaque étape de votre travail. Le système de blocage de la broche permet de changer rapidement d’accessoire, ce qui te fait gagner du temps entre deux travaux. Son design fin, ergonomique et léger garantit une meilleure prise en main et un confort accru lors d’utilisations prolongées. Et grâce à sa configuration sans fil, tu peux te déplacer librement sans être lié à une prise électrique. La PRO GGS18V-28LPS est conçue pour l’usinage industriel des métaux et convient parfaitement à l’élimination des bavures, au lissage des arêtes, au nettoyage des cordons de soudure et au polissage des surfaces métalliques. Il permet également l’enlèvement de matière et le ponçage faciles des matériaux. 1 clé de serrage (1 619 P21 169). L-BOXX 136. Pince de serrage avec écrou de serrage de 6 mm (2 608 570 137)
Caractéristique(s):
- Incertitude K [Rectification plane (ébauche avec un meule de 50 mm de diamètre)]: 1,5 m/s²
- poids sauf batterie: 1,5 kg
- Vitesse de rotation à vide: 8 000 – 28 000 min-1
- vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 28 000 min-1
- vitesse de rotation a vide, de: 8 000 min-1
- Valeur d‘émission vibratoire ah [meulage de surface (ébauche avec une meule de 25 mm de diamètre)]: 7,3 m/s²
- Valeur d‘émission vibratoire ah [meulage de surface (ébauche avec une meule de 50 mm de diamètre)]: 10,2 m/s²
- Diamètre de la pince de serrage: 3 mm; 6 mm; 1/4’’; 8 mm
- Incertitude K [Rectification plane (ébauche avec un meule de 25 mm de diamètre)]: 1,5 m/s²
- Incertitude K [Rectification plane (ébauche avec un meule de 50 mm de diamètre)]: 1,5 m/s²
Livraison:
- 1 clé de serrage
- L-BOXX 136
- Pince de serrage avec écrou de serrage de 6 mm