GTP18V-28

Cod articol.: 06019R6000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 06019R6000
EAN / GTIN 4053423358674
Număr producător 06019R6000
L-Număr L00620 107805
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GTP18V-28.

Caracteristică:

  • Dimensiuni scule (lungime): 207 mm
  • Nivelul de putere acustică: 82 dB(A)
  • Incertitudinea K: 5,6 dB
  • Împărțiți categoriile de produse.: Pompă de transfer cu acumulator
  • Dimensiuni scule (lățime): 128 mm
  • Dimensiuni scule (înălțime): 158 mm
  • Dimensiuni scule (lungime): 268 mm

Livrare:

  • carton