GTP18V-28

Artiklové číslo: 06019R6000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019R6000
EAN / GTIN 4053423358674
Číslo výrobce 06019R6000
L-číslo L00620 107805
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GTP18V-28.

Charakteristika:

  • Rozměry nástroje (délka): 207 mm
  • Hladina akustického výkonu: 82 dB(A)
  • Nejistota k: 5,6 dB
  • Rozdělte kategorie produktů: Akumulátorové přečerpávací čerpadlo
  • Rozměry nářadí (šířka): 128 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 158 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 268 mm

Rozsah dodávky:

  • Karton