GTP18V-28

Número de artículo: 06019R6000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 06019R6000
EAN / GTIN 4053423358674
Número del fabricante 06019R6000
Número L L00620 107805
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • GTP18V-28.

Característica:

  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 207 mm
  • Nivel de potencia acústica: 82 dB(A)
  • Incertidumbre K: 5,6 dB
  • Subdivisión de las categorías de productos: Bomba de transferencia a batería
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 128 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 158 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 268 mm

Volumen de suministro:

  • Cartón