• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTP18V-28

Artikel-Nr.: 06019R6000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019R6000
EAN / GTIN 4053423358674
Herstellernummer 06019R6000
L-Nummer L00620 107805
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • GTP18V-28.

Merkmal:

  • Werkzeugabmessungen (Länge): 207 mm
  • Schallleistungspegel: 82 dB(A)
  • Unsicherheit K: 5,6 dB
  • Unterteilung der Produktkategorien: Akku-Transferpumpe
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 128 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 158 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 268 mm

Lieferumfang:

  • Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb