GTP18V-28

Réf.: 06019R6000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 06019R6000
EAN / GTIN 4053423358674
Réf. fabricant 06019R6000
Article hors catalogue L00620 107805
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • GTP18V-28.

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l’outil (longueur): 207 mm
  • Niveau de puissance acoustique: 82 dB(A)
  • Incertitude K: 5,6 dB
  • Divisez les catégories de produits: Pompe de transfert à batterie
  • Dimensions de l’outil (largeur): 128 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 158 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 268 mm

Livraison:

  • Carton