Dispozitiv de prindere cu acumulator GNB 18V-40

Cod articol.: 06019L7004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Greutate 4,1 kg
Capacitatea încărcăturii 22 buc.
Lungime cuie min. 13 mm
Tip de cuie Cui cu cap de știft
Tip produs Suport cuie

Identificare și clasificare

Cod articol 06019L7004
EAN / GTIN 4059952660073
Număr producător 06019L7004
L-Număr L00620 107501
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Dispozitiv de prindere cu acumulator GNB 18V-40, 1 x Xl-BOXX (1 600 A02 59V). 1 x inserție Xl-BOXX pentru GNB 18V-38/40 (1 600 A02 R2X). 1 x muștiuc e pentru GNB 18V-5 38/40 (1 600 A03 42E). 1 x magnet pentru piesa de gură standard GNB 18V (1600290074). 1 x muștiuc standard pentru GNB 18V (1600A02HL3). 1 x știft de evacuare (1 600 A03 42F). 1 x cârlige de montare (1 600 A02 K07)

Caracteristică:

  • Tensiunea acumulatorului: 18,0 V
  • BITURBO: nu
  • Greutate excluzând bateria: 4,1 kg
  • Capacitatea încărcăturii: 22 buc
  • Tip unghii/consolă: ştift
  • Lungime cuie: 13 – 40 mm
  • Lungimea unghiei, până la: 40 mm
  • Lungimea unghiei, de la: 13 mm
  • Ø cui: 2,7 – 3 mm
  • Nail Ø, până la: 3 mm
  • Nail Ø, von: 2,7 mm
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah []: 5,7 m/s²
  • Incertitudine K []: 1,5 m/s²