Cloueur sans fil GNB 18V-40

Réf.: 06019L7004
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Poids 4,1 kg
Capacité du magasin 22 pc.
Longueur de clou min. 13 mm
Type de clou clou à tête d’homme
Type de produit cloueuses

Identification et classification

Référence article 06019L7004
EAN / GTIN 4059952660073
Réf. fabricant 06019L7004
Article hors catalogue L00620 107501
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • cloueur sans fil GNB 18V-40, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). 1 x insert XL-BOXX pour GNB 18V-38/40 (1 600 A02 R2X). 1 x E-embouchure pour GNB 18V-38/40 (1 600 A03 42E). 1 x aimant pour embout buccal GNB 18V standard (1600290074). 1 x embout buccal standard pour GNB 18V (1600A02HL3). 1 x goupille d’éjection (1 600 A03 42F). 1 x crochets de montage (1 600 A02 K07)

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • BITURBO: Non
  • poids sauf batterie: 4,1 kg
  • Capacité du magasin: 22 pièces
  • type clou/support: goupille
  • Longueur du clou: 13 – 40 mm
  • Longueur de clou, jusqu’à: 40 mm
  • Longueur de l’ongle, à partir de: 13 mm
  • clou-Ø: 2,7 – 3 mm
  • clou-Ø, jusqu’à: 3 mm
  • clou-Ø, von: 2,7 mm
  • Valeur d’émission de vibrations ah []: 5,7 m/s²
  • Incertitude K []: 1,5 m/s²