clavadora de batería GNB 18V-40

Número de artículo: 06019L7004
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal
18 V
Cantidad de baterías contenidas
0 ud.
Tipo batería
Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería
18 V
Embalaje
Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía
Funcionamiento con batería
Peso
4,1 kg
Capacidad del cargador
22 ud.
Longitud de clavo mín.
13 mm
Tipo de clavo
Clavos con cabeza de clavija
Tipo de producto
Clavadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019L7004
EAN / GTIN 4059952660073
Número del fabricante 06019L7004
Número L L00620 107501
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • clavadora de batería GNB 18V-40, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). 1 x inserto XL-BOXX para GNB 18V-38/40 (1 600 A02 R2X). 1 x boquilla electrónica para GNB 18V-38/40 (1 600 A03 42E). 1 x imán para boquilla estándar GNB 18V (1600290074). 1 x boquilla estándar para GNB 18V (1600A02HL3). 1 x pasador de eyección (1 600 A03 42F). 1 x ganchos de montaje (1 600 A02 K07)

Característica:

  • Tensión de batería: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • peso excl. batería: 4,1 kg
  • Capacidad del cargador: 22 piezas
  • tipo clavo/bracket: Marcador
  • Longitud de las uñas: 13 – 40 mm
  • Longitud de las uñas, hasta: 40 mm
  • Longitud de las uñas, desde: 13 mm
  • clavo-Ø: 2,7 – 3 mm
  • clavo-Ø, hasta: 3 mm
  • clavo-Ø, von: 2,7 mm
  • Valor de emisión de vibración ah []: 5.7 m/s²
  • Incertidumbre K []: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1 x XL-BOXX
  • 1 x inserto XL-BOXX para GNB 18V-38/40
  • 1 boquilla eléctrica para GNB 18 V-38/40
  • 1 imán para la boquilla estándar GNB de 18 V
  • 1 boquilla estándar para GNB 18 V
  • 1 x pasador de extracción
  • 1 gancho de fijación