• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Nagler GNB 18V-40

Artikel-Nr.: 06019L7004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung
18 V
Anzahl enthaltener Akkus
0 St.
Akkuart
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung
18 V
Verpackung
Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung
Akkubetrieben
Gewicht
4,1 kg
Kapazität Magazin
22 St.
Länge Nagel min.
13 mm
Typ Nagel
Stiftkopfnagel
Produktart
Nagler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019L7004
EAN / GTIN 4059952660073
Herstellernummer 06019L7004
L-Nummer L00620 107501
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Nagler GNB 18V-40, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). 1 x XL-BOXX-Einlage für GNB 18V-38/40 (1 600 A02 R2X). 1 x E-Mundstück für GNB 18V-38/40 (1 600 A03 42E). 1 x Magnet für GNB 18V Standard-Mundstück (1600290074). 1 x Standard-Mundstück für GNB 18V (1600A02HL3). 1 x Ausdrückstift (1 600 A03 42F). 1 x Befestigungshaken (1 600 A02 K07)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Gewicht exkl. Akku: 4,1 kg
  • Magazinkapazität: 22 Stck
  • Nagel-/Klammertyp: Stift
  • Nagellänge: 13 – 40 mm
  • Nagellänge, bis zu: 40 mm
  • Nagellänge, von: 13 mm
  • Nagel-Ø: 2,7 – 3 mm
  • Nagel-Ø, bis zu: 3 mm
  • Nagel-Ø, von: 2,7 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 5,7 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • 1 x XL-BOXX
  • 1 x XL-BOXX-Einlage für GNB 18V-38/40
  • 1 x E-Mundstück für GNB 18V-38/40
  • 1 x Magnet für GNB 18V Standard-Mundstück
  • 1 x Standard-Mundstück für GNB 18V
  • 1 x Ausdrückstift
  • 1 x Befestigungshaken

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit