Mașină de lustruit GPO 12V-77

Cod articol: 06019L3000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06019L3000
EAN / GTIN 4053423319774
Număr producător 06019L3000
L-Număr L00620 107533
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Polizor GPO 12V-77, Polizorul rotativ GPO 12V-77 oferă o putere constantă datorită motorului fără perii. Acesta combină confortul și precizia cu comutatorul de accelerație pentru reglaje fine în cadrul nivelului selectat și pornirea ușoară pentru a evita stropirea. Dispune de funcții HMI – un indicator al nivelului de încărcare a bateriei și o selecție a vitezei în 5 trepte – cu ajutorul cărora puteți controla procesul de lustruire. Acest instrument facilitează lustruirea datorită unui buton de blocare, care menține declanșatorul apăsat în timpul lucrului. Datorită designului său compact și ergonomic, este ideal pentru lustruirea suprafețelor mici în locuri greu accesibile. GPO 12V-77 lustruiește pete mici, îndepărtează zgârieturile adânci și curăță vopselele puternic deteriorate. Este compatibil cu toate bateriile GBA 12V. GPO 12V-77 are un disc de lustruire de 77 mm cu o cheie cu gură pentru schimbarea ușoară a discului de șlefuire. Cutie de carton. Placă de sprijin (77 mm) (2 608 001 119). Placă de lustruire medie 77 mm (2 608 623 363)

Caracteristică:

  • Turaţie de mers în gol: 600 – 2.200 min-1
  • Turație de ralanti, până la: 2.200 min-1
  • Turație de ralanti, de la: 600 min-1
  • Burete de lustruit, Ø: 77 mm
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [lustruire]: 2,5 m/s²
  • Denumire categorie: 71
  • Incertitudine K [lustruire]: 1,5 m/s²
  • Dimensiuni scule (lățime): 77 mm
  • Dimensiuni scule (înălțime): 126 mm
  • Dimensiuni scule (lungime): 214 mm