Pulidora GPO 12V-77

Número de artículo: 06019L3000
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
Número de artículo 06019L3000
EAN / GTIN 4053423319774
Número del fabricante 06019L3000
Número L L00620 107533
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Pulidora GPO 12V-77. La pulidora rotativa GPO 12V-77 ofrece un rendimiento constante gracias a su motor sin escobillas. Combina comodidad y precisión con el interruptor de aceleración para ajustes precisos dentro del nivel seleccionado y el arranque suave para evitar salpicaduras. Cuenta con funciones HMI (indicador del nivel de carga de la batería y selección de velocidad en 5 niveles) que te permiten controlar el proceso de pulido. Esta herramienta facilita el pulido gracias a un botón de bloqueo que mantiene el gatillo presionado durante el trabajo. Con su diseño compacto y ergonómico, es ideal para pulir pequeñas superficies en lugares de difícil acceso. La GPO 12V-77 pule pequeñas manchas, elimina arañazos profundos y limpia pinturas muy desgastadas. Es compatible con todas las baterías GBA 12V. La GPO 12V-77 cuenta con un plato pulidor de 77 mm con una llave de boca para cambiar fácilmente el plato de lijado. Cartón. Plato de apoyo (77 mm) (2 608 001 119). Plato pulidor medio 77 mm (2 608 623 363)

Característica:

  • Velocidad en vacío: 600 – 2.200 min-1
  • Velocidad en vacío, hasta: 2.200 min-1
  • Velocidad en vacío, desde: 600 min-1
  • Esponja de pulido, Ø: 77 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [pulido]: 2,5 m/s²
  • Denominación de la gama: 71
  • Incertidumbre K [pulido]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 77 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 126 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 214 mm