Polirna naprava GPO 12 v-77

Št. art.: 06019L3000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 06019L3000
EAN/GTIN 4053423319774
Številka proizvajalca 06019L3000
L-število L00620 107533
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Polirnik GPO 12V-77, rotacijski polirnik GPO 12V-77 zagotavlja konstantno moč zahvaljujoč brezkrtačnemu motorju. Združuje udobje in natančnost s stikalom za plin za natančno nastavitev znotraj izbrane stopnje in mehkim zagonom, da se preprečijo brizganje. Ima funkcije HMI – indikator stanja akumulatorja in 5-stopenjski izbirnik hitrosti –, s katerimi lahko nadzorujete proces poliranja. To orodje olajša poliranje z gumbom za zaklepanje, ki med delom drži sprožilec v pritisnjenem položaju. S svojo kompaktno, ergonomsko obliko je idealno za poliranje majhnih površin na težko dostopnih mestih. GPO 12V-77 polira majhne madeže, odstranjuje globoke praske in čisti močno obrabljen lak. Je združljiv z vsemi akumulatorji GBA 12V. GPO 12V-77 ima 77-mm polirno ploščo z ključem za enostavno menjavo brusne plošče. Karton. Podporna plošča (77 mm) (2 608 001 119). Polirna plošča Medium 77 mm (2 608 623 363)

Lastnosti:

  • Število vrtljajev v prostem teku: 600 – 2.200 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, do konca: 2.200 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, od: 600 min-1
  • Polirna goba, Ø: 77 mm
  • Vrednost vibracij ah [poliranje]: 2,5 m/s²
  • Oznaka: 71
  • Negotovost K [poliranje]: 1,5 m/s²
  • Dimenzije orodja (širina): 77 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 126 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 214 mm