Polizor unghiular EXWS20-125B

Cod articol.: 06017D5100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06017D5100
EAN / GTIN 4053423338218
Număr producător 06017D5100
L-Număr L00620 107834
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular EXWS20-125B, EXPERT EXWS20-125B oferă performanțe maxime datorită puterii sale ridicate de 2.000 W. Datorită motorului fără perii, acest instrument EXPERT oferă o durată lungă de viață și necesită mai puțină întreținere. Se remarcă prin ergonomia sa excepțională și are cea mai mică circumferință a mânerului în cea mai mare gamă de performanțe pentru polizoare unghiulare mici. EXPERT EXWS20-125B oferă cea mai bună protecție pentru utilizatori din clasa sa. Acest lucru este asigurat de diverse funcții avansate de protecție, cum ar fi KickBack Control (oprește motorul în cazul blocării sculei), Drop Control (oprește motorul în cazul căderii sculei), protecție împotriva repornirii (împiedică repornirea după o întrerupere a alimentării cu energie electrică), protecție împotriva suprasolicitării (protejează împotriva supraîncălzirii), pornire ușoară și un sistem de frânare. Poți optimiza fiecare sarcină cu ajutorul indicatorului LED, care indică starea actuală a sculei. Acest instrument dispune de un sistem îmbunătățit de răcire directă și monitorizare a temperaturii și oferă o protecție mai bună împotriva prafului, fiind dotat cu un filtru de praf detașabil. EXPERT EXWS20-125SB este unealta ideală pentru constructorii metalici care lucrează în mediul industrial. Principalele domenii de aplicare sunt șlefuirea/tăierea fontei, șlefuirea matrițelor, debavurarea suprafețelor, precum și prelucrarea cordoanelor de sudură și a stropilor. Mâner suplimentar cu control al vibrațiilor (1 602 025 0A0). Piuliță de fixare (1 603 345 043). Cheie cu două găuri (1 607 950 052). Piuliță cu prindere rapidă SDS (1 603 340 031)