Lijadora angular EXWS20-125B

Número de artículo: 06017D5100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 06017D5100
EAN / GTIN 4053423338218
Número del fabricante 06017D5100
Número L L00620 107834
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular EXWS20-125B. La EXPERT EXWS20-125B ofrece un rendimiento máximo gracias a su elevada potencia de entrada de 2000 W. Esta herramienta EXPERT ofrece una larga vida útil y un menor mantenimiento gracias a su motor sin escobillas. Destaca por su excelente ergonomía y tiene el menor diámetro de empuñadura en la gama de mayor potencia para amoladoras angulares pequeñas. El EXPERT EXWS20-125B ofrece la mejor protección para el usuario de su clase. De ello se encargan diversas funciones de protección avanzadas, como KickBack Control (detiene el motor cuando la herramienta se bloquea), Drop Control (apaga el motor cuando la herramienta se cae), protección contra el rearranque (impide que se vuelva a poner en marcha tras un corte de corriente), protección contra sobrecargas (protege contra el sobrecalentamiento), arranque suave y un sistema de frenado. Puedes optimizar cada tarea con la ayuda de la luz LED, que indica el estado actual de la herramienta. Esta herramienta cuenta con un sistema mejorado de refrigeración directa y control de temperatura, y ofrece una mayor protección contra el polvo gracias a su filtro de polvo extraíble. La EXPERT EXWS20-125SB es la herramienta ideal para metalúrgicos que trabajan en entornos industriales. Las principales áreas de aplicación son el esmerilado/corte de hierro fundido, el esmerilado de moldes, el desbarbado de superficies y el mecanizado de cordones de soldadura y salpicaduras. Empuñadura adicional con control de vibraciones (1 602 025 0A0). tuerca de sujeción (1 603 345 043). Llave de dos agujeros (1 607 950 052). Tuerca de sujeción rápida SDS (1 603 340 031)