Uhlova bruska EXWS20-125B

Artiklové číslo: 06017D5100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06017D5100
EAN / GTIN 4053423338218
Číslo výrobce 06017D5100
L-číslo L00620 107834
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Úhlová bruska EXWS20-125B, EXPERT EXWS20-125B poskytuje maximální výkon díky vysokému příkonu 2 000 W. Díky bezkartáčovému motoru nabízí tento nástroj EXPERT dlouhou životnost a nižší nároky na údržbu. Zaujme svou vynikající ergonomií a má nejmenší obvod rukojeti v nejvyšším výkonovém rozsahu pro malé úhlové brusky. EXPERT EXWS20-125B nabízí nejlepší ochranu uživatelů ve své třídě. O to se starají různé pokročilé ochranné funkce, jako např. KickBack Control (zastaví motor při zablokování nástroje), Drop Control (vypne motor, pokud nástroj spadne), ochrana proti opětovnému spuštění (zabraňuje opětovnému spuštění po přerušení proudu), ochrana proti přetížení (chrání před přehřátím), měkký start a brzdový systém. Každý úkol můžete optimalizovat pomocí LED kontrolky, která signalizuje aktuální stav nástroje. Tento nástroj má vylepšené přímé chlazení a monitorování teploty a nabízí lepší ochranu proti prachu díky odnímatelnému prachovému filtru. EXPERT EXWS20-125SB je ideálním nástrojem pro kovodělníky pracující v průmyslovém prostředí. Hlavní oblasti použití jsou broušení/řezání litiny, broušení forem, odstraňování otřepů z povrchů a opracování svarů a rozstřiků. Přídavná rukojeť s kontrolou vibrací (1 602 025 0A0). upínací matice (1 603 345 043). Dvoudírkový šroubovák (1 607 950 052). Rychloupínací matice SDS (1 603 340 031)