Telemetru laser GLM 40-31

Cod articol.: 0601075000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0601075000
EAN / GTIN 4053423342406
Număr producător 0601075000
L-Număr 465560 GLM40-31
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Telemetru laser GLM 40-31, Telemetrul laser GLM 40-31 Professional este instrumentul ideal pentru măsurători fiabile pe șantier. Conceput pentru solicitările zilnice de pe șantierele de construcții, acest telemetru laser rezistă la căderi de la o înălțime de până la 1,5 metri pe beton, datorită structurii interne robuste și învelișului exterior din cauciuc. Certificarea IP65 garantează o durată lungă de viață datorită protecției împotriva apei, prafului și altor condiții dificile - GLM 40-31 Professional este o alegere fiabilă pentru toate sarcinile tale de măsurare. GLM 40-31 Professional este conceput pentru a fi ușor de utilizat și permite efectuarea rapidă și fără probleme a măsurătorilor pe șantier. Tastatura intuitivă și ecranul color luminos facilitează utilizarea chiar și pentru începători. Indiferent dacă lucrezi în domeniul lemnului, metalului sau HVAC, acest telemetru laser permite măsurători rapide și precise, care te ajută să-ți ușurezi ziua de lucru. GLM 40-31 Professional oferă o versatilitate excepțională pentru șantier. Cu șapte moduri de măsurare și calcule automate pentru lungime, suprafață și volum, acest telemetru laser este potrivit pentru o gamă largă de aplicații. Compatibilitatea cu bateria litiu-ion Bosch îți permite să eviți perioadele de nefuncționare și să profiți la maximum de ziua ta de lucru. Geantă. 2 baterii LR6 (AA) de 1,5 V

Caracteristică:

  • Deconectare automată: 5 min
  • Număr valori memorate: 10
  • Măsurarea indirectă a înălțimii: da
  • Măsurarea indirectă a lungimii: nu
  • Măsurare integrată a înclinării: nu
  • Optică integrată: nu
  • Diodă laser: 635 nm, < 1 mW
  • Culoarea laserului: roşu
  • Clasa laserului: 2
  • Unități de măsură: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Domeniu de măsurare: 0,050 – 40,000 m
  • Domeniu de măsurare, până la: 40,000 m
  • Domeniu de măsurare, de la: 0,050 m
  • Precizia măsurării, tipică.: ± 1,5 mm
  • Timp de măsurare max.: 4 s
  • Timp de măsurare, tipic.: 0,5 s
  • Măsurare min/max: da
  • Protecție împotriva prafului și stropilor: IP65 (cu excepția bateriei litiu-ion)
  • Protecţie antişoc: 1,5 m
  • alimentare cu energie electrică: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • funcție de temporizare: nu
  • Funcția suprafeței pereților: nu

Livrare:

husă; 2 baterii LR6 (AA) de 1,5 V