• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser-Entfernungsmesser GLM 40-31

Artikel-Nr.: 0601075000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601075000
EAN / GTIN 4053423342406
Herstellernummer 0601075000
L-Nummer 465560 GLM40-31
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laser-Entfernungsmesser GLM 40-31, Der Laser-Entfernungsmesser GLM 40-31 Professional ist dein Werkzeug für zuverlässige Messungen auf der Baustelle. Konzipiert für die täglichen Belastungen auf Baustellen, übersteht dieser Laserentfernungsmesser Stürze aus bis zu 1.5 Metern Höhe auf Beton dank einer robusten inneren Skelettstruktur und einer äußeren Gummiummantelung. Die IP65-Zertifizierung gewährleistet durch Schutz gegen Wasser, Staub und andere harte Bedingungen eine lange Lebensdauer - der GLM 40-31 Professional ist eine zuverlässige Wahl für alle deine Messaufgaben. Der GLM 40-31 Professional ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und ermöglicht eine schnelle und problemlose Messung auf der Baustelle. Die intuitive Tastatur und das helle Farbdisplay erleichtern die Bedienung auch für Einsteiger. Ganz gleich, ob du im Holz-, Metall- oder im HLK-Bereich arbeitest, dieser Laser-Entfernungsmesser ermöglicht schnelle und genaue Messungen, die dir helfen, deinen Arbeitstag zu erleichtern. Der GLM 40-31 Professional bietet eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für die Baustelle. Mit sieben Messmodi und automatischen Berechnungen für Länge, Fläche und Volumen ist dieser Laser-Entfernungsmesser für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Kompatibilität mit dem Bosch Lithium-Ionen-Akku lässt dich Ausfallzeiten vermeiden und mehr aus deinem Arbeitstag herausholen. Tasche. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Merkmal:

  • Abschaltautomatik: 5 min
  • Anzahl Speicherwerte: 10
  • Indirekte Höhenmessung: ja
  • Indirekte Längenmessung: nein
  • Integrierte Neigungsmessung: nein
  • Integrierte Zieloptik: nein
  • Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
  • Laserfarbe: rot
  • Laserklasse: 2
  • Maßeinheiten: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Messbereich: 0,050 – 40,000 m
  • Messbereich, bis zu: 40,000 m
  • Messbereich, von: 0,050 m
  • Messgenauigkeit, typ.: ± 1,5 mm
  • Messzeit max.: 4 s
  • Messzeit, typ.: 0,5 s
  • Min/Max-Messung: ja
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP65 (ausgenommen Lithium-Ionen-Akku)
  • Stoßschutz: 1,5 m
  • Stromversorgung: 2 x 1,5-V-LR6 (AA)
  • Timerfunktion: nein
  • Wandflächenfunktion: nein

Lieferumfang:

Tasche; 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb