Telémetro láser GLM 40-31

Número de artículo: 0601075000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0601075000
EAN / GTIN 4053423342406
Número del fabricante 0601075000
Número L 465560 GLM40-31
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Telémetro láser GLM 40-31. El telémetro láser GLM 40-31 Professional es tu herramienta para realizar mediciones fiables en la obra. Diseñado para soportar las exigencias diarias de las obras, este telémetro láser resiste caídas desde una altura de hasta 1,5 metros sobre hormigón gracias a su robusta estructura interna y a su revestimiento exterior de goma. La certificación IP65 garantiza una larga vida útil gracias a la protección contra el agua, el polvo y otras condiciones adversas: el GLM 40-31 Professional es una opción fiable para todas tus tareas de medición. El GLM 40-31 Professional está diseñado para facilitar su uso y permite realizar mediciones rápidas y sin problemas en la obra. El teclado intuitivo y la pantalla a color brillante facilitan el manejo incluso para los principiantes. No importa si trabajas en el sector de la madera, el metal o la climatización, este telémetro láser te permite realizar mediciones rápidas y precisas que te ayudarán a facilitar tu jornada laboral. La GLM 40-31 Professional ofrece una versatilidad excepcional para la obra. Con siete modos de medición y cálculos automáticos de longitud, superficie y volumen, este telémetro láser es adecuado para una amplia gama de aplicaciones. La compatibilidad con la batería de iones de litio de Bosch te permite evitar tiempos de inactividad y sacar más partido a tu jornada laboral. Bolsa. 2 pila LR6 de 1,5 V (AA)

Característica:

  • Desconexión automática: 5 min
  • Número de valores almacenados: 10
  • Medición indirecta de la altura: sí
  • Medición indirecta de longitudes: no
  • Medición de inclinación integrada: no
  • Óptica de objetivo integrada: no
  • Diodo láser: 635 nm, < 1 mW
  • tinta láser: rojo
  • Clase láser: 2
  • Unidades de medida: m/cm/mm/pies/pulgadas/pies-pulgadas
  • Rango de medición.: 0,050 – 40,000 m
  • Rango de medición, hasta: 40,000 m
  • Rango de medición, de: 0,050 m
  • Precisión de medición, típica.: ± 1,5 mm
  • Tiempo de medición máx.: 4 s
  • Tiempo de medición, típico.: 0,5 s
  • Medición mínima/máxima: sí
  • Protección contra el polvo y las salpicaduras: IP65 (excepto la batería de iones de litio)
  • Protección contra golpes.: 1,5 m
  • Alimentación: 2 pilas LR6 (AA) de 1,5 V
  • función de temporizador: no
  • Función de superficie de pared: no

Volumen de suministro:

Cabeza; 2 pila LR6 de 1,5 V (AA)