{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Suprafaţă | călit | |
| Domeniu de măsurare / Interval de marcare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare / interval de marcare max. | 300 mm | |
| Eroare de toleranţă | 50 µm | |
| Şurub de fixare | da | |
| Cu scală | da | |
| Citire/diviziune | 0,05 mm | |
| Tip produs | Şubler de trasare | |
| Material | oţel superior |
| Cod articol | 0344503 | |
| EAN / GTIN | 4029713206840 | |
| Număr producător | 0344503 | |
| L-Număr | L40510 992 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |