Markeerklauw ss gehard, 1/20 300 x 160mm

Artikelnummer: 0344503
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0344503
EAN/GTIN 4029713206840
Nummer fabrikant 0344503
L-nummer L40510 992

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal, gehard
  • Lange T-vormige markeringsrand
  • Fabrieksstandaard
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Lage ingestelde Master-schaal
  • Fijnafstelling
  • Borgschroef

Omschrijving:

Markeermeter RCr. 1/20 300 x 160mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 300
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Bruglengte meten: 160 mm

Norm:

Factory standard