Merilo kalibra iz nerjavnega jekla 1/20 300 x 160 mm

Št. art.: 0344503
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Površina kaljeno
Merilno območje/območje označevanja min. 0 mm
Merilno območje/območje označevanja maks. 300 mm
Točnost 50 µm
Vijak za utrditev Da
S skalo da
Odčitavanje/delitev 0,05 mm
Vrsta izdelka zarisovalno pomično šestilo
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0344503
EAN/GTIN 4029713206840
Številka proizvajalca 0344503
L-število L40510 992
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo, utrjeno
  • Dolg označevalni rob v obliki črke T
  • Tovarniški standard
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Nizka nastavljena lestvica Master
  • Natančna nastavitev
  • Zaklepni vijak

Opis:

Označevalno merilo RCr. 1/20 300 x 160 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 300
  • Omejitev napak (mm): 0,05 mm
  • Omejitev napak (µm): 50 µm
  • Merjenje dolžine mostu: 160 mm

Standard:

Factory standard