{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Surface | trempage | |
| Plage de mesure / longueur de traçage min. | 0 mm | |
| Plage de mesure / longueur de traçage max. | 300 mm | |
| Erreur admissible | 50 µm | |
| Vis de blocage | oui | |
| Avec vernier | oui | |
| Lecture / Graduation | 0,05 mm | |
| Type de produit | pied à coulisse de traçage | |
| Matériau | acier inoxydable |
| Référence article | 0344503 | |
| EAN / GTIN | 4029713206840 | |
| Réf. fabricant | 0344503 | |
| Article hors catalogue | L40510 992 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |