Etalon de buzunar ″SOFT-SLIDE″ 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Cod articol.: 0197501
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Taschenmessschieber SOFT-SLIDE
Ambalaj husă
Material oţel superior (INOX)
Călit Nein
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Citire 0,008 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Cioc măsurare Da
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma pătrat
Blocare Şurub de fixare
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tehnică de măsurare Analog
Gradaţie vernier mm/Inch Da
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard ISO 13385
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 0197501
EAN / GTIN 4029713025199
Număr producător 0197501
L-Număr L40510 102830
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Funcționare lină datorită suprafeței de ghidare cu două straturi
  • Oțel inoxidabil
  • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • ISO 13385
  • În interiorul punctelor transversale
  • Scală Master inferioară
  • Măsurare cu patru căi
  • Include masa filetului

Descriere:

Calibru de buzunar SOFT-SLIDE cu șurub de blocare, cu funcționare deosebit de lină, din oțel inoxidabil, piese de citire cromate mate, citire 0,05 mm și 1/128 inch, cu puncte de trecere. Gradația principală este coborâtă. Posibilitatea de măsurare de 4 ori, inclusiv masa de filetare pe spate, indicatorul de adâncime este dreptunghiular. Ambalaj standard: carcasă din imitație de piele

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
  • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
  • Limita de eroare (µm): 50 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm

Standard:

EN ISO 3650