{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea lamei | 150 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 100 mm | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Tip produs | Şurubelniţă cu bit | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Lungimea totală L | 265 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 01479 | |
| EAN / GTIN | 4010995014797 | |
| Număr producător | 01479 | |
| L-Număr | L60070 165 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |