• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® Klemmung über Sprengring flexibler Schaft, 1/4″ 150 mm

Artikel-Nr.: 01479
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 01479
EAN / GTIN 4010995014797
Herstellernummer 01479
L-Nummer L60070 165
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.
  • Anwendung: Für abgewinkeltes Schrauben.
  • Bitaufnahme: Mit Sprengring.
  • Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.
  • Klinge: Kunststoffummanteltes Drahtgeflecht.
  • Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 265 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein