{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, rdeča | Plamensko rdeča | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Izvedba | ravno | |
| Dolžina rezila | 150 mm | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Dolžina ročaja | 100 mm | |
| Zaščita pred kotaljenjem | Da | |
| Vrsta izdelka | izvijači za vijačne nastavke | |
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Površina | svetlo | |
| Skupna dolžina L | 265 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj |
| Številka izdelka | 01479 | |
| EAN/GTIN | 4010995014797 | |
| Številka proizvajalca | 01479 | |
| L-število | L60070 165 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |