{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; Černá | |
| Provedení | rovné | |
| Délka čepele | 150 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 100 mm | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Druh produktu | Šroubovák na bity | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Celková délka | 265 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 01479 | |
| EAN / GTIN | 4010995014797 | |
| Číslo výrobce | 01479 | |
| L-číslo | L60070 165 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |