Cheie hexagonală softfinish® cu brăzdar flexibil 13,0 mm x 175 mm

Cod articol: 01443
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 01443
EAN / GTIN 4010995014438
Număr producător 01443
L-Număr L60070 1761
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Concept unic Wiha de lungime a mânerului pentru un echilibru optim între cuplu și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți la Campania germană pentru un spate mai sănătos

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Hexagon extern (mm): 13 mm
  • Diametru exterior (mm): 19 mm
  • Diametru mâner (mm): 41 mm
  • Lungime totală (mm): 293 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 175 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr