Šroubovák SoftFinish Šestihranný nástrčný klíč s pružným dříkem 13.0 mm x 175 mm

Artiklové číslo: 01443
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01443
EAN / GTIN 4010995014438
Číslo výrobce 01443
L-číslo L60070 1761
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Použití: např. k sešroubování a uvolnění plynule přestavitelných hadicových spon
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (mm): 13 mm
  • Vnější průměr (mm): 19 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 41 mm
  • Celková délka (mm): 293 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 175 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne