• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit flexiblem Schaft 13,0 mm x 175 mm

Artikel-Nr.: 01443
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 01443
EAN / GTIN 4010995014438
Herstellernummer 01443
L-Nummer L60070 1761
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Z.B. zum Verschrauben und Lösen von stufenlos verstellbaren Schlauchklemmen.
  • Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Material: mit flexiblem Schaft, verchromt

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 13 mm
  • Außendurchmesser (mm): 19 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 41 mm
  • Gesamtlänge (mm): 293 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 175 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein