• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schroevendraaier SoftFinish zeskantdopsleutel met flexibele schacht 13.0 mm x 175 mm

Artikelnummer: 01443
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 01443
EAN/GTIN 4010995014438
Nummer fabrikant 01443
L-nummer L60070 1761
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: B.v. voor het vast- en losschroeven van universele slangklemmen.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 13 mm
  • Buitendiameter (mm): 19 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 41 mm
  • Totale lengte (mm): 293 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 175 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee