Cheie cu bolț cu mâner transversal, hexagon, lucios nichelat 4,0 mm x 176 mm

Cod articol.: 00913
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Profil de antrenare 6-kant-Schraubendreher
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 00913
EAN / GTIN 4010995009137
Număr producător 00913
L-Număr L60070 15
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru transmiterea cuplurilor mari cu oboseală redusă
  • Mâner: Wiha cross handle Classic
  • Lamă: oțel crom-vanadiu, călit prin călire, placat cu nichel strălucitor

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (mm): 4 mm
  • Diametru mâner (mm): 26 mm
  • Lungime totală (mm): 176 mm
  • Mâner lat (mâner transversal) (mm): 80 mm
  • Lungimea lamei de prindere transversală (mm): 150 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr