Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 4.0 mm x 176 mm

Réf.: 00913
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Profil d'entraînement 6-kant-Schraubendreher
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 00913
EAN / GTIN 4010995009137
Réf. fabricant 00913
Article hors catalogue L60070 15
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.
  • Manche: Manche en T Wiha Classic.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.
  • Lame renforcée en raison de la surlongueur.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 4 mm
  • Diamètre du manche (mm): 26 mm
  • Longueur totale (mm): 176 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 80 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 150 mm
  • avec pile / accumulateur: Non