Llave Allen con mango corredizo hexagonal, en niquelado brillante 4.0 mm x 176 mm

Número de artículo: 00913
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Perfil de salida 6-kant-Schraubendreher
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 00913
EAN / GTIN 4010995009137
Número del fabricante 00913
Número L L60070 15
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para transferir pares de apriete elevados con bajo esfuerzo.
  • Mango: Wiha mango en T Classic.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante.
  • Varilla reforzada por longitud excesiva.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 4 mm
  • Diámetro del mango (mm): 26 mm
  • Longitud Total (mm): 176 mm
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 80 mm
  • Longitud Hoja con mango en T (mm): 150 mm
  • con batería / batería recargable: No