Ključ s križnim ročajem, šesterokotnik, bleščeče ponikljan 4,0 mm x 176 mm

Št. art.: 00913
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 00913
EAN/GTIN 4010995009137
Številka proizvajalca 00913
L-število L60070 15
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za prenos velikih navorov z majhno utrujenostjo
  • Ročaj: Wiha s križnim ročajem Classic
  • Rezilo: krom-vanadijevo jeklo, kaljeno skozi, svetlo ponikljano

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • notranji 6-kotnik ključ (mm): 4 mm
  • Premer ročaja (mm): 26 mm
  • delovna dolžina (mm): 176 mm
  • ročaj širina (prečni ročaj) (mm): 80 mm
  • Dolžina križnega rezila (mm): 150 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne