Set MICROMASTER EASY (0 ÷ 30 mm) + TESA-CAL IP67 (150 mm, tijă pătrată) + bază

Cod articol.: 00511013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP67
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese incluse 3 buc.
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Spumă pre-laserizată ja
Numărul de decupaje pentru unelte 3 buc.
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 00511013
EAN / GTIN 7630041149173
Număr producător 00511013
L-Număr L41140 645

Descriere

Descriere:

Set de echipamente MICROMASTER Easy (0÷30 mm) + TESA-CAL IP67 (150 mm) + Picior de măsurare a adâncimii

Caracteristică:

  • Tip de baterie: Baterie buton CR2032