{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di batteria | Litio (Li) | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone(CR2032) | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Numero di componenti inclusi | 3 pz. | |
| Tipo di conservazione | Inserto in espanso rigido | |
| Espanso pre-tagliato con laser | sì | |
| Numero di incavi per strumenti | 3 pz. | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Assortimento di utensili |
| Codice articolo | 00511013 | |
| EAN / GTIN | 7630041149173 | |
| Codice del produttore | 00511013 | |
| Numero-L | L41140 645 |