Sada MICROMASTER EASY (0 ÷ 30 mm) + TESA-CAL IP67 (150 mm, čtyřhranná tyč) + základna

Artiklové číslo: 00511013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP67
Obal plastový kufr
Počet obsažených dílů 3 ks
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 3 ks
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00511013
EAN / GTIN 7630041149173
Číslo výrobce 00511013
L-číslo L41140 645

Popis

Popis:

Sada zařízení MICROMASTER Easy (0÷30 mm) + TESA-CAL IP67 (150 mm) + hloubkoměrný doraz

Charakteristika:

  • Typ baterie: CR2032 knoflíková baterie